Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9007B Gränslägesbrytare Rotary Side Actuator | AF9FWN 2EF50

SQUARE D 9007B Gränslägesbrytare med roterande sidoställdon

Finns i lager
Artikel: AF9FWN Modell: 9007BKorsreferens: 2EF50

Få det Maj 6, Måndag
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
1 260 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare
Ställdonets längdEj tillämplig
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande
Amps10
KontaktformulärEj tillämplig
IP-värdeInte betygsatt
MovementCW eller CCW, CW och CCW
NEMA-betygInte betygsatt
Driftkraft4.00 tum.-Lb
Operating temp.-20 grader till 185 grader F.
Resa90 grader
SpänningsvärdeEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536509055

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Momentary

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdAmpsMovementDriftkraftPris
SQUARE D 9007A Gränsbrytare Huvud Rotary Side Actuator | AF9FWB 2EF27 9007AEj tillämplig10CW eller CCW, CW och CCW4.00 tum.-Lb1 523 kr
SQUARE D 9007C Gränslägesbrytare Rotary Side Actuator | AF9FWP 2EF71 9007CEj tillämplig10CW eller CCW3.00 tum.-Lb1 983 kr
SQUARE D 9007N Gränsbrytare Huvud Rotary Side Actuator | AF9FXW 2EG92 9007NInte specificerad10Inte specificerad25.00 tum. Oz1 958 kr
SQUARE D 9007T10 Gränsbrytare Huvud Rotary Side Actuator | AF9FXX 2EH03 9007T10Ej tillämpligEj tillämpligCW och CCW4.00 tum.-Lb1 175 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9007B Gränslägesbrytare med roterande sidoställdon
1 260 kr /enhet