Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9007C54H Kraftig gränslägesbrytare sidoställdon 1no / 1nc | AF9JXG 2UYJ9

SQUARE D 9007C54H Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon 1no/1nc

Finns i lager
Artikel: AF9JXG Modell: 9007C54HKorsreferens: 2UYJ9
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
5 319 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig gränslägesbrytare
Ställdonets längd3.12 "
Ställdonets placeringSida
StälldonstilPlunger
Amps10
Body Materialzink
Kontaktformulär1NO / 1NC
Djup1.79 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd4.02 "
IP-värde67
MovementHorisontell
NEMA-betyg1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Driftkraft7 lb.
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 185 grader F.
Resa0.25 "
Spänningsvärde600 AC / DC
Bredd1.55 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536509055

Produktvarianter

ProduktModellIP-värdeStälldonets längdStälldonets placeringMovementNEMA-betygDriftkraftDriftstemp. RäckviddRullbreddPris
SQUARE D 9007AW12 Heavy Duty Gränslägesbrytare Sidoställare 1no / 1nc | AF9FWF 2EF40 9007AW1265-SidaCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tum .-lb.-65 grader till 185 grader F.-5 166 kr
SQUARE D 9007AW14 Kraftig gränslägesbrytare sidoställare 1no / 1nc | AF9FWG 2EF41 9007AW1465-SidaCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tum .-lb.-65 grader till 185 grader F.-6 215 kr
SQUARE D 9007AW16 Kraftig gränslägesbrytare sidoställdon 1no / 1nc | AF9FWH 2EF42 9007AW1665-SidaCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tum .-lb.-65 grader till 185 grader F.-3 519 kr
SQUARE D 9007AW36 Kraftig gränslägesbrytare Toppaktuator 1no / 1nc | AF9FWK 2EF46 9007AW36650.5 "★★★★Horisontell1, 2, 4, 12, 133 lb.0 grader till 185 grader F.0.13 "5 700 kr
SQUARE D 9007AW46 Kraftig gränslägesbrytare Toppaktuator 1no / 1nc | AF9FWM 2EF49 9007AW46650.5 "★★★★Vertikal1, 2, 4, 12, 133 lb.0 grader till 185 grader F.-5 976 kr
SQUARE D 9007C52A2 Kraftig gränslägesbrytare sidoställdon 1no / 1nc | AF9FWQ 2EF73 9007C52A267-SidaCW / CCW, låg differential1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.-3 981 kr
SQUARE D 9007C52D Heavy Duty Limit Switch Top Actuator 1no / 1nc | AF9FWT 2EF75 9007C52D670.95 "★★★★Horisontell1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 grader till 185 grader F.0.125 "4 618 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9007C54H Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon 1no/1nc
5 319 kr /enhet