Square D 9007C68T10 tunga gränslägesbrytare är designad för exakt kontroll och övervakning av mekaniska rörelser i industriella applikationer. Det används i transportörsystem, robotik, förpackningsmaskiner och materialhanteringsutrustning. Denna omkopplare förbättrar operativ effektivitet genom att ge korrekt positionsåterkoppling för smidiga processer och skydda maskiner från potentiella skador eller olyckor.
Funktioner:
- Den har en miniatyrkroppsstil för att indikera att den är kompakt och liten i storleken och har skruvterminaler, vilket säkerställer en säker elektrisk anslutning.
- Denna omkopplare har 2NC (normalt stängd) / 2NO (normalt öppen) kontaktform, vilket ger mångsidiga alternativ för att styra och övervaka elektriska kretsar.
- Den är utrustad med ett roterande huvud för att möjliggöra rotationsrörelse under drift.
- Den har zinkkonstruktion för att förbättra hållbarheten och korrosionsbeständigheten och har ett totalt rörelseområde på 90 grader.
- Denna omkopplare erbjuder moturs (CCW) / medurs (CW) / neutral rörelse för flexibel kontroll i olika scenarier.
- Den erbjuder en plug-in kroppstyp, vilket möjliggör bekväm och enkel installation.
Kompatibla tillbehör:
- SQUARE D 9007CT62 Switch Sockel: Den används för att tillhandahålla en stabil monteringsplattform för gränslägesbrytare och är lämplig för användning med märkets 9007C68T10 ställdon.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar sidoställdonet i en gränslägesbrytare?
A. Sidoställdonet utlöses när ett mekaniskt föremål kommer i kontakt. Dess rotation kopplar in omkopplarens inre mekanism, vilket orsakar kontaktförändringar baserat på objektets rörelse.
F. Påverkas denna gränslägesbrytare av vibrationer eller stötar i omgivningen?
S. Switchens kraftiga design hjälper den att motstå vibrationer och stötar i viss utsträckning. Det är dock tillrådligt att bedöma de specifika förhållandena i din miljö för att säkerställa optimal prestanda.
F. Vilken är monteringsriktningen för denna switch?
A. Denna gränslägesbrytare erbjuder ytmontering, vilket gör den lämplig för installation på plana ytor.
F. Vad är driftstemperaturområdet för denna gränslägesbrytare?
S. Den kan fungera vid temperaturer från -20 till 185 grader F.