Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9013FHG14J55X Tryckomkopplare DPST 120/150 psi Membran | AH2QAD 2PXJ9

SQUARE D 9013FHG14J55X Tryckbrytare DPST 120/150 psi membran

Finns i lager
Artikel: AH2QAD Modell: 9013FHG14J55XKorsreferens: 2PXJ9
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
572SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
AC-kontaktbetyg10A @ 575V
HandlingStandard
KontaktformulärDPST
Differentiell30 psi
Fabriksinställning på / av120 / 150 psi
HP @ 1 fas - 120V1.5
HP @ 1 fas - 240V2
HP @ 3 fas - 480V1
Manuell växlingIngen
NEMA-betyg1
Porttyp(4) Port, 1/4 "FNPS
Primär applikationLuftkompressor
Mätområde40 till 150 psi
Temp. Räckvidd-22 grader till 257 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4264
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)11.94

Produktinformation:

    • HP @ 3-fas - 240V: 3
    • Tryckavlastare: 1/4 "kompression
    • Specialfunktioner: Nitril (Buna-N) Membran

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFabriksinställning på / avAC-kontaktbetygHandlingHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 240VHP @ 3 fas - 480VManuell växlingPris
SQUARE D 9012GNG5 Tryckomkopplare Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Tryckvakt75 psi10A @ 480VStandard----4 830 kr
SQUARE D 9012GNG6 Tryckbrytare Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Tryckvakt-10A @ 480VStandard----5 983 kr
SQUARE D 9012GAW5G18 Tryckbrytare SPDT Membran 3 till 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Tryckvakt--Standard----7 961 kr
SQUARE D 9012GCW1G18 Tryckbrytare Kolv 20 till 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Tryckvakt--Standard----14 914 kr
SQUARE D 9013FHG12J52M1 Tryckomkopplare DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Tryckvakt95 / 125 psi10A @ 575VStandard1.521Automatisk avstängning706SEK
SQUARE D 9013FHG24J27M1X Tryckbrytare Standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XTryckvakt80 / 100 psi10A @ 575VStandard231Automatisk avstängning1 337 kr
SQUARE D 9013FHG2J27M1 Tryckomkopplare DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Tryckvakt80 / 100 psi10A @ 575VStandard1.521Automatisk avstängning675SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9013FHG14J55X Tryckbrytare DPST 120/150 psi membran
572SEK /enhet