Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9013FSG2J24 Vattenpumpsbrytare, justerbar differential, 40 till 60 PSI, 1 HP | AH2NUG 2FH08

SQUARE D 9013FSG2J24 Vattenpumpsbrytare, justerbar differential, 40 till 60 PSI, 1 HP

Finns i lager
Artikel: AH2NUG Modell: 9013FSG2J24Korsreferens: 2FH08
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
581SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
AC-kontaktbetyg10A @ 575V
HandlingStandard
Anslutningsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypNPSF
KontaktformulärDPST
Differentiell15 till 30 psi
Olika tryck15 till 30 psi
Fabriksinställning på / av40 / 60 psi
HP @ 1 fas - 120V1 1/2 hk
HP @ 1 fas - 240V2 hk
HP @ 3 fas - 240V3 hk
HP @ 3 fas - 480V1 hk
Manuell växlingIngen
NEMA-betyg1
Porttyp(1) Port, 1/4 "FNPS
tryck~~POS=TRUNC40 till 60 psi
Trycksensorstorlek65 psi, 5 psi till 45 psi
Primär applikationVattenpump
Mätområde5 till 65 psi
Växla åtgärdStandard
Temp. Räckvidd-22 grader. till 257 grader. F
TypTryckvakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.37
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Square D 9013FSG2J24 tryckbrytare används i vattenförsörjnings- och distributionsanläggningar och HVAC-, jordbruks- och olje- och gasindustrin för tryckavkännande och styrning av kompressorer, formpressar, formsprutare och jet-, dränkbara och kolvpumpar.

Funktioner:

  • Square D 9013FSG2J24 tryckbrytare har skruvklämmor för förbättrade elektriska anslutningar och en 0.25-tums NPSF invändig gänga för förbättrade vätskeanslutningar.
  • Denna Schneider Electric-brytare är utrustad med ett membranställdon som kan manövreras från vilken position som helst.
  • Den levereras med en justerbar differentialskala för att reglera de interna inställningarna.
  • Denna Pumptrol-omkopplare har ett hölje av polypropen för ökad motståndskraft mot korrosiva miljöer.
  • Den erbjuder en elektromekanisk design för att övervaka och kontrollera tryckförhållandena för både industriella och slutanvändarapplikationer.
  • Denna tryckomkopplare tål effekt upp till 3 hästkrafter vid 240V i 3-faskonfigurationer.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag Square D 9013FSG2J24 tryckbrytare?

A.

  • Stäng av den anslutna enheten till tryckbrytaren.
  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE).
  • Inspektera tryckbrytaren regelbundet för smuts, skräp eller korrosion.
  • Rengör utsidan med en mjuk, torr trasa eller borste.
  • För noggrann rengöring, fukta en trasa med mild tvål och vatten och torka försiktigt.
  • Kontrollera tryckportarna för blockering och använd tryckluft eller en borste för att rengöra.
  • Inspektera och rengör exponerade kontakter med en borste eller tryckluft.
  • Kontrollera tätningar och packningar för slitage eller skador; byt ut vid behov.

F. Hur väljer jag en tryckvakt för mina applikationer?

A.

  • Definiera tryckbrytarens roll i ditt system.
  • Identifiera nödvändiga trycknivåer.
  • Säkerställ kompatibilitet med vätska.
  • Matcha spänning och strömkrav.
  • Tänk på driftsförhållandena.
  • Välj justerbara eller fasta inställningar.
  • Välj lämplig kontaktkonfiguration.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna tryckvakt?

A.

  • Koppla alltid från strömmen innan du hanterar eller servar tryckvakten.
  • Tillåt endast utbildade personer att installera, justera eller underhålla omkopplaren.
  • Använd tryckbrytaren inom dess specificerade temperatur- och luftfuktighetsområde.
  • Säkerställ ordentlig ventilation för att förhindra överhettning av strömbrytaren.
  • Kontrollera att tryckvakten är lämplig för den specifika vätskan eller gasen den kommer att utsättas för.
  • Överskrid inte strömbrytarens maximala tryck för att förhindra skador.
  • Följ korrekta elektriska ledningar för att undvika stötar eller kortslutningar.
  • Behåll integriteten hos tätningar och packningar för att förhindra läckor.
  • Kontrollera regelbundet för slitage, korrosion eller skador och åtgärda problem omgående.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFabriksinställning på / avAC-kontaktbetygHandlingHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 240VHP @ 3 fas - 480VManuell växlingPris
SQUARE D 9012GNG5 Tryckomkopplare Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Tryckvakt75 psi10A @ 480VStandard----4 830 kr
SQUARE D 9012GNG6 Tryckbrytare Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Tryckvakt-10A @ 480VStandard----5 983 kr
SQUARE D 9012GAW5G18 Tryckbrytare SPDT Membran 3 till 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Tryckvakt--Standard----7 961 kr
SQUARE D 9012GCW1G18 Tryckbrytare Kolv 20 till 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Tryckvakt--Standard----14 914 kr
SQUARE D 9013FHG12J52M1 Tryckomkopplare DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Tryckvakt95 / 125 psi10A @ 575VStandard1.521Automatisk avstängning706SEK
SQUARE D 9013FHG24J27M1X Tryckbrytare Standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XTryckvakt80 / 100 psi10A @ 575VStandard231Automatisk avstängning1 337 kr
SQUARE D 9013FHG2J27M1 Tryckomkopplare DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Tryckvakt80 / 100 psi10A @ 575VStandard1.521Automatisk avstängning675SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9013FSG2J24 Vattenpumpsbrytare, justerbar differential, 40 till 60 PSI, 1 HP
581SEK /enhet