Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9050JCK70V14 Timerrelä 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CHW 5B383

SQUARE D 9050JCK70V14 Timerrelä 999 min 11 stift 10a Dpdt 24v

Finns i lager
Artikel: AG7CHW Modell: 9050JCK70V14Korsreferens: 5B383
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
3 049 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
JusteringsmetodDip-switch
BastypOctal
Spolbetyg2VA
Spolvolts24 VAC/DC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Elektrisk kopplingSocket
Funktion Avfördröjning, Påfördröjning, Intervall, One shot, Repeat Cycle
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Hz50/60
Max. Tidsinställning999 min.
Min. Tidsinställning0.05 sek.
MonteringAnsluta
Antal funktioner5
Driftfunktioner1, 2, 4, 5, 6
Nålar11
Socket6X156, 1EGP2, 1EGP4
Socket-kodB
StatusindikatorIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536490075

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsFunktion NålarSocketPris
SQUARE D 9050JCK70V24 Timerrelä 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHU 5B381 9050JCK70V24240 VACAvfördröjning, Påfördröjning, Intervall, One shot, Repeat Cycle116X156, 1EGP2, 1EGP43 049 kr
SQUARE D 9050JCK70V20 Timerrelä 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CHV 5B382 9050JCK70V20120 VACAvfördröjning, Påfördröjning, Intervall, One shot, Repeat Cycle116X156, 1EGP2, 1EGP43 049 kr
SQUARE D 9050JCK60V24 Timerrelä 999 Min 8 stift 10a Dpdt 240v | AG7CHX 5B384 9050JCK60V24240 VACVid fördröjning85X852, 1EGP3, 1EGP52 742 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9050JCK70V14 Timerrelä 999 min 11 stift 10a Dpdt 24v
3 049 kr /enhet