Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9070EL2D9 Transformator In 480v Out 120v 100va | AF9FLL 2CT24

SQUARE D 9070EL2D9 Transformator In 480v Ut 120v 100va

Finns i lager
Artikel: AF9FLL Modell: 9070EL2D9Korsreferens: 2CT24

Få det Maj 8, Onsdag
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
5 670 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyrtransformator
Djup2.5 "
Kapslingens slutEpoxihartslack
Höjd2.81 "
Hz50/60
Inspänning480 VAC
MonteringPanel
Utspänning120 VAC
Fas1
Temp. Stiga55 grader C
Transformator typinkapslade
VA-betyg100VA
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.89
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8504314065

Produktinformation:

    • Smält (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupHöjdHzInspänningMonteringTemp. StigaVA-betygPris
SQUARE D 9070EL1D9 Transformator In 480v Out 120v 50va | AF9FLK 2CT23 9070EL1D92.63 "3"2.5 "60480 VACPanel150 grader C50VA4 490 kr
SQUARE D 9070EO10D1 Transformator In 240 / 480v Out 120v 3000va | AF9FLM 2CT26 9070EO10D19"9.44 "7.5 "60240 / 480 VACFot55 grader C3KVA51 689 kr
SQUARE D 9070EO1D1 Transformator In 240 / 480v Out 120v 50va | AF9FLN 2CT36 9070EO1D13.31 "3"2.5 "50/60240 / 480 VACPanel55 grader C50VA3 184 kr
SQUARE D 9070EO2D1 Transformator In 240 / 480v Out 120v 100va | AF9FLP 2CT46 9070EO2D13.78 "2.8 "3.38 "50/60240 / 480 VACPanel55 grader C100VA4 214 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9070EL2D9 Transformator In 480v Ut 120v 100va
5 670 kr /enhet