SQUARE D 9070EO10D1 Transformator In 240 / 480v Out 120v 3000va | AF9FLM 2CT26

SQUARE D 9070EO10D1 Transformator in 240/480v ut 120v 3000va

Finns i lager
Artikel: AF9FLM Modell: 9070EO10D1Korsreferens: 2CT26

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

51 689 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyrtransformator
Djup9.44 "
Kapslingens slutEpoxihartslack
Höjd7.5 "
Hz60
Inspänning240 / 480 VAC
MonteringFot
Utspänning120 VAC
Fas1
Temp. Stiga55 grader C
Transformator typinkapslade
VA-betyg3KVA
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.055
Fartygets höjd (cm)28.7
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)29.46
HS-kod8504320000

Produktinformation:

    • Smält (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupHöjdHzInspänningMonteringTemp. StigaVA-betygPris
SQUARE D 9070EL1D9 Transformator In 480v Out 120v 50va | AF9FLK 2CT23 9070EL1D92.63 "3"2.5 "60480 VACPanel150 grader C50VA4 490 kr
SQUARE D 9070EL2D9 Transformator In 480v Out 120v 100va | AF9FLL 2CT24 9070EL2D93"2.5 "2.81 "50/60480 VACPanel55 grader C100VA5 670 kr
SQUARE D 9070EO1D1 Transformator In 240 / 480v Out 120v 50va | AF9FLN 2CT36 9070EO1D13.31 "3"2.5 "50/60240 / 480 VACPanel55 grader C50VA3 184 kr
SQUARE D 9070EO2D1 Transformator In 240 / 480v Out 120v 100va | AF9FLP 2CT46 9070EO2D13.78 "2.8 "3.38 "50/60240 / 480 VACPanel55 grader C100VA4 214 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9070EO10D1 Transformator in 240/480v ut 120v 3000va
51 689 kr /enhet