Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9422TCN30 Flänsmonterad brytare 30A | AH9JZP 3KK34

SQUARE D 9422TCN30 Flänsmonterad frånkopplingsbrytare 30A

Finns i lager
Artikel: AH9JZP Modell: 9422TCN30Korsreferens: 3KK34
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
6 653 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsbrytare för flänsmontering
Förstärkare AC30
Säkringsklämma typEj tillämplig
Max. HP7-1 / 2 HP
Max. HP @ 460V15 HP
Max. Monteringsdjup18 "
Min. Monteringsdjup6.63 "
Fas3
Spänning600 VAC/VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)28.45

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: icke smältbart

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACMax. HPMax. HP @ 460VMax. MonteringsdjupMin. MonteringsdjupSpänningPris
SQUARE D 9422TDN60 Kopplingsbrytare för flänsmontering 60A | AH2NTD 2ETH7 9422TDN606015 HP30 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC8 148 kr
SQUARE D 9422TEN10 Kopplingsbrytare för flänsmontering 100A | AH2NTE 2ETH8 9422TEN1010025 HP60 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC11 478 kr
SQUARE D 9422TCF30 Flänsmonterad avbrytare 30A Smältbar | AH2QLX 2VRN5 9422TCF30307-1 / 2 HP15 HP18 "6.63 "250 VAC10 167 kr
SQUARE D 9422TDF63 Flänsmonterad brytare 60A smältbar | AH9JZQ 3KK37 9422TDF636015 HP30 HP18 "6.63 "600 VAC/VDC9 324 kr
SQUARE D 9422TEF10 Flänsmonterad brytare 100A smältbar | AH9JZR 3KK38 9422TEF1010025 HP60 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC14 283 kr
SQUARE D 9422TF2 Flänsmonterad brytare 200A smältbar | AJ2GYR 4B982 9422TF220040 HP125 HP19.25 "9.12 "600VAC / 250VDC29 404 kr
SQUARE D 9422TF1 Kopplingsbrytare för flänsmontering 200A | AJ2GYT 4B983 9422TF120040 HP125 HP19.25 "9.12 "600 VAC/VDC27 318 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9422TCN30 Flänsmonterad frånkopplingsbrytare 30A
6 653 kr /enhet