Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9999SC22 Omkopplare, På/Av | AF9FFJ 2CC08

SQUARE D 9999SC22 Väljare, På/Av

Finns i lager
Artikel: AF9FFJ Modell: 9999SC22Korsreferens: 2CC08

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 308 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPå / av väljarknapp
FärgSvart
NEMA-betyg1
Startstorlek00 till 4
TypS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8536509065

Produktinformation:

    • Konstruerad för användning med en startmotor eller kontaktor för fältinstallation av styrenheter
    • Följer NEMA 1, CSA och UL certifieringar för att ge hög resistiv och induktiv kontroll
    • Direkt panelmonterad rygg med skruvplintar för snabb och enkel montering, utan behov av specialverktyg

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelPris
SQUARE D 9999SA3 Tryckknappsats | AF6PHQ 1H574 9999SA3Röd / svartTryckknapp, start / stopp4 383 kr
SQUARE D 9999SC2 Omkopplare | AF6PHR 1H575 9999SC2SvartHand / Off / Auto väljare2 253 kr
SQUARE D 9999SC8 Omkopplare | AF6PHT 1H576 9999SC8SvartHand / Off / Auto väljare4 234 kr
SQUARE D 9999SA10 Kit Tryckknapp På / Av | AF9FFH 2CC02 9999SA10Röd / svartPå / av tryckknappssats2 258 kr
SQUARE D 9999SA2 Tryckknappssats | AF9GQT 2FM51 9999SA2Röd / svartTryckknapp, start / stopp2 261 kr
SQUARE D 8911DPB1 Tryckknappssats | AG6PWW 3KL81 8911DPB1Röd / svartTryckknapp, start / stopp2 236 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9999SC22 Väljare, På/Av
2 308 kr /enhet