Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9999SX11 Kontakthjälp | AF6PFC 1H589

SQUARE D 9999SX11 Kontakthjälp

Finns i lager
Artikel: AF6PFC Modell: 9999SX11Korsreferens: 1H589
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
1 920 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjälpkontakt
Amps3
MonteringSkruva
Antal kontakter1
Antal NC Aux. Kontakter0
Antal NO Aux. Kontakter1
Startstorlek00-2
TypIntern icke-konvertibel, normalt öppen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8536490065

Produktvarianter

ProduktModellAmpsArtikelMonteringTypPris
SQUARE D 9999DD01 Definitivt syfte Hjälpkontakt 1NC 10A Sidofäste | AF6FVH 11D183 9999DD0110Definitivt syfte HjälpkontaktSidaMomentan-
RFQ
SQUARE D 9999DD10 Definitivt ändamål Hjälpkontakt 1NO 10A Sidofäste | AF6FVJ 11D184 9999DD1010Definitivt syfte HjälpkontaktSidaMomentan515SEK
SQUARE D MDSAN20 Hjälpkontakt 2NO 10A 600V Max | AF6GAU 13E230 MDSAN20-Hjälpkontakt-2NEJ1 384 kr
SQUARE D MDSAN11 Hjälpkontakt, 1NO / 1NC, 10Amp, 600VAC | AF6GAV 13E231 MDSAN11-Hjälpkontakt-1NO / 1NC1 086 kr
SQUARE D MDS30P Add-on Power Pole 1NO 30A | AF6GAW 13E232 MDS30P30Tillägg Power Pole-1NEJ948SEK
SQUARE D 9999SX12 Kontakthjälp | AF6PFD 1H590 9999SX123HjälpkontaktSkruvaIntern icke-konvertibel, normalt stängd1 926 kr
SQUARE D 9999SX6 Kontakthjälp | AF6PFE 1H591 9999SX610HjälpkontaktSkruvaNEMA Motor Starter Hjälpkontakt, normalt öppen1 671 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9999SX11 Kontakthjälp
1 920 kr /enhet