SQUARE D BDA260154 PowerPact gjuten höljesbrytare, 15 A, 600 VAC, 2-polig | CE6GQQ

SQUARE D BDA260154 PowerPact gjutna höljesbrytare, 15 A, 600 VAC, 2-polig

Artikel: CE6GQQ Modell: BDA260154

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps15
RamtypBDA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)13.69
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.41
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BDA260154 PowerPact, BDA-seriens gjutna höljesbrytare designad för att ge överströmsskydd och omkoppling i AC- och DC-system
    • Idealisk för bostadspaneler och växlar
    • 2-polig, B-ramdesign klassad 15 A vid 600 VAC med fast termisk-magnetisk utlösning för att ge både långtids- och omedelbara utlösningsfunktioner
    • Panelmonterad brytare med I-Line plug-in och belastningsterminaler för säker anslutning
    • Avbryt strömvärde på 18 kAIC vid 480 VAC
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsAntal polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbrytare, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125320 820 kr
SQUARE D BDA261002 Strömbrytare, 2-polig, 100A, Toggle, Fast utlösning, 1-fas | CE6GQB BDA261002-100210 847 kr
SQUARE D BDA261001 gjuten hölje effektbrytare, 2-polig, termisk-magnetisk utlösning | CE6GQC BDA261001-100210 847 kr
SQUARE D BDA260802 Typ BDA effektbrytare, 1-fas, 80A, 2-polig, I-Line-fäste | CE6GQD BDA260802-8029 963 kr
SQUARE D BDA34015Y Typ BDA effektbrytare, 15 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQE BDA34015Y-1539 833 kr
SQUARE D BDA34090Y Typ BDA effektbrytare, 90 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQF BDA34090Y-90311 926 kr
SQUARE D BDA34070Y Typ BDA effektbrytare, 70 A, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQG BDA34070Y-70311 926 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDA260154 PowerPact gjutna höljesbrytare, 15 A, 600 VAC, 2-polig