Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BDA260302 Circuit Breaker, 18kA Interrupt Rating, 2 Poles, 600VAC | CE6GQL

SQUARE D BDA260302 Strömbrytare, 18kA avbrottsklassning, 2 poler, 600VAC

Finns i lager
Artikel: CE6GQL Modell: BDA260302

Få det Maj 7, Tisdag
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
9 028 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps30
RamtypBDA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4265
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)20.29
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BDA260302 strömbrytare designad för att skydda känsliga elektriska kretsar mot överbelastning eller kortslutningsförhållanden
    • I-Line plug-in design med mekaniska klämmor på lastsidan för enkel installation, kabeldragning, underhåll och snabbt byte
    • Termisk magnetisk utlösningsenhet levererar både tidsfördröjda och momentana strömbegränsande funktioner
    • UL-listad, CSA-certifierad och IEC-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsAntal polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbrytare, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125318 165 kr
RFQ
SQUARE D BDA261002 Strömbrytare, 2-polig, 100A, Toggle, Fast utlösning, 1-fas | CE6GQB BDA261002-10029 975 kr
RFQ
SQUARE D BDA261001 gjuten hölje effektbrytare, 2-polig, termisk-magnetisk utlösning | CE6GQC BDA261001-10029 975 kr
RFQ
SQUARE D BDA260802 Typ BDA effektbrytare, 1-fas, 80A, 2-polig, I-Line-fäste | CE6GQD BDA260802-8029 975 kr
RFQ
SQUARE D BDA34015Y Typ BDA effektbrytare, 15 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQE BDA34015Y-1539 802 kr
RFQ
SQUARE D BDA34090Y Typ BDA effektbrytare, 90 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQF BDA34090Y-90312 002 kr
RFQ
SQUARE D BDA34070Y Typ BDA effektbrytare, 70 A, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQG BDA34070Y-70312 002 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDA260302 Strömbrytare, 18kA avbrottsklassning, 2 poler, 600VAC
9 028 kr /enhet