Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BDA260304 PowerPact Moulded Case Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC, 30 A | CE6GQR

SQUARE D BDA260304 PowerPact gjuten hölje brytare, 600 Y / 347 VAC, 30 A

Finns i lager
Artikel: CE6GQR Modell: BDA260304

Få det Maj 7, Tisdag
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
9 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps30
RamtypBDA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.449
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)32.31
Fartygets bredd (cm)20.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BDA260304 2-polig gjuten höljesbrytare för att skydda elektriska system och apparater från överström och kortslutning
    • Klassad 30 A vid 600 Y / 347 VAC med hög avbrottsström på 18 kAIC vid 480 VAC
    • BDA-brytare med kompakt och lättinstallerad B-ramdesign
    • Har fast termomagnetisk tripp för att ge både långa och omedelbara trippfunktioner
    • I-Line-stil plug-in montering & last sidofästen ger säker anslutning
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsAntal polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbrytare, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125320 820 kr
SQUARE D BDA261002 Strömbrytare, 2-polig, 100A, Toggle, Fast utlösning, 1-fas | CE6GQB BDA261002-100210 847 kr
SQUARE D BDA261001 gjuten hölje effektbrytare, 2-polig, termisk-magnetisk utlösning | CE6GQC BDA261001-100210 847 kr
SQUARE D BDA260802 Typ BDA effektbrytare, 1-fas, 80A, 2-polig, I-Line-fäste | CE6GQD BDA260802-8029 963 kr
SQUARE D BDA34015Y Typ BDA effektbrytare, 15 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQE BDA34015Y-1539 833 kr
SQUARE D BDA34090Y Typ BDA effektbrytare, 90 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQF BDA34090Y-90311 926 kr
SQUARE D BDA34070Y Typ BDA effektbrytare, 70 A, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQG BDA34070Y-70311 926 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDA260304 PowerPact gjuten hölje brytare, 600 Y / 347 VAC, 30 A
9 297 kr /enhet