SQUARE D BDA34030Y strömbrytare, 30A, 3 poler | CE6GQJ 482C57

SQUARE D BDA34030Y strömbrytare i formgjuten hölje, 30A, 3 poler

Artikel: CE6GQJ Modell: BDA34030YKorsreferens: 482C57
9 802 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning525V AC
StälldonstypVäxla
Amps30A
StrömbrytartypStandard
Djup3.5 "
Ram storlek125A
RamtypBDA
Höjd5.39 "
Max. AIR-betyg25kA vid 277/408V AC
Max. Driftstemperatur158 Deg. F
Max. Trådstorlek2 AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Trådstorlek14 AWG
MonteringsstilI-Line
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
ResetypTermisk magnet
Spänning600
SpänningstypAC
Bredd3.19 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDMexico

Produktinformation:

    • Square D BDA34030Y kretsbrytare designad för att ge kortslutnings- och överbelastningsskydd till industrimaskiner och känsliga elektriska kretsar
    • Termisk magnetisk utlösningsenhet reagerar omedelbart på kraftiga strömstörningar men undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • I-Line monteringsstil och anslutningar för uttag för enkel installation i elcentraler och paneler
    • Kan rymma trådstorlekar från 14 till 2 AWG
    • CE-märkt, CSA-certifierat. UL-listad & IEC-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsAntal polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbrytare, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125318 165 kr
RFQ
SQUARE D BDA261002 Strömbrytare, 2-polig, 100A, Toggle, Fast utlösning, 1-fas | CE6GQB BDA261002-10029 975 kr
RFQ
SQUARE D BDA261001 gjuten hölje effektbrytare, 2-polig, termisk-magnetisk utlösning | CE6GQC BDA261001-10029 975 kr
RFQ
SQUARE D BDA260802 Typ BDA effektbrytare, 1-fas, 80A, 2-polig, I-Line-fäste | CE6GQD BDA260802-8029 975 kr
RFQ
SQUARE D BDA34015Y Typ BDA effektbrytare, 15 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQE BDA34015Y-1539 802 kr
RFQ
SQUARE D BDA34090Y Typ BDA effektbrytare, 90 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQF BDA34090Y-90312 002 kr
RFQ
SQUARE D BDA34070Y Typ BDA effektbrytare, 70 A, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQG BDA34070Y-70312 002 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDA34030Y strömbrytare i formgjuten hölje, 30A, 3 poler
9 802 kr /enhet