Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BDA34110Y Molded Case Circuit Breaker, 110A, 3P, I-Line, 18kAIC @ 480V | CE6HVY

SQUARE D BDA34110Y strömbrytare i formgjuten hölje, 110A, 3P, I-Line, 18kAIC @ 480V

Finns i lager
Artikel: CE6HVY Modell: BDA34110Y
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
19 558 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps110
RamtypBDA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8675
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)20.57
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BDA34110Y strömbrytare designad för att ge kortslutnings- och överbelastningsskydd till industrimaskiner och elektriska kretsar
    • Fast termisk magnetisk tripp ger både långvarigt och momentant strömbegränsande skydd
    • Unik plugin-montering i I-Line-stil möjliggör enkel installation och underhåll, lämplig för skenapplikationer
    • Lastsidans klackar rymmer aluminium / koppartråd i storlekar från 14 till 2/0 AWG
    • Uppfyller UL, IEC, CE, CCC, NMX & NEMA standarder

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsAntal polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbrytare, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125320 820 kr
SQUARE D BDA261002 Strömbrytare, 2-polig, 100A, Toggle, Fast utlösning, 1-fas | CE6GQB BDA261002-100210 847 kr
SQUARE D BDA261001 gjuten hölje effektbrytare, 2-polig, termisk-magnetisk utlösning | CE6GQC BDA261001-100210 847 kr
SQUARE D BDA260802 Typ BDA effektbrytare, 1-fas, 80A, 2-polig, I-Line-fäste | CE6GQD BDA260802-8029 963 kr
SQUARE D BDA34015Y Typ BDA effektbrytare, 15 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQE BDA34015Y-1539 833 kr
SQUARE D BDA34090Y Typ BDA effektbrytare, 90 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQF BDA34090Y-90311 926 kr
SQUARE D BDA34070Y Typ BDA effektbrytare, 70 A, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQG BDA34070Y-70311 926 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDA34110Y strömbrytare i formgjuten hölje, 110A, 3P, I-Line, 18kAIC @ 480V
19 558 kr /enhet