Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BDA36040 Molded Case Circuit Breaker, 40A, Number Of Poles 3, Series Bda | CE6GXV 482C74

SQUARE D BDA36040 strömbrytare, 40A, antal poler 3, serie Bda

Finns i lager
Artikel: CE6GXV Modell: BDA36040Korsreferens: 482C74
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
12 494 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning525V AC
StälldonstypVäxla
Amps40A
StrömbrytartypStandard
Djup3.5 "
Ram storlek125A
RamtypBDA
Höjd5.39 "
Max. AIR-betyg25kA vid 277/408V AC
Max. Driftstemperatur158 Deg. F
Max. Trådstorlek2 AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Trådstorlek14 AWG
MonteringsstilI-Line
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
ResetypTermisk magnet
Spänning600
SpänningstypAC
Bredd3.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.845
Fartygets höjd (cm)12.4
Fartygets längd (cm)32.31
Fartygets bredd (cm)20.8
URSPRUNGSLANDMexico

Produktinformation:

    • Kvadratisk D BDA36040 PowerPact B-brytare används för att ge överström och kortslutningsskydd
    • Har icke-utbytbar, termisk magnetisk utlösningsmekanism som erbjuder både omedelbara och tidsfördröjda utlösningsfunktioner
    • Rymmer aluminium- och koppartrådar i storlekar mellan 14 och 2 AWG
    • 3-polig enhet med unik I-Line-design för smidig plug-in-installation med Square D-centraler och paneltavlor
    • Klarar omgivningstemperaturer upp till 70 grader C
    • NEMA-märkt, CSA-certifierat & UL-listat

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsAntal polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbrytare, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125320 820 kr
SQUARE D BDA261002 Strömbrytare, 2-polig, 100A, Toggle, Fast utlösning, 1-fas | CE6GQB BDA261002-100210 847 kr
SQUARE D BDA261001 gjuten hölje effektbrytare, 2-polig, termisk-magnetisk utlösning | CE6GQC BDA261001-100210 847 kr
SQUARE D BDA260802 Typ BDA effektbrytare, 1-fas, 80A, 2-polig, I-Line-fäste | CE6GQD BDA260802-8029 963 kr
SQUARE D BDA34015Y Typ BDA effektbrytare, 15 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQE BDA34015Y-1539 833 kr
SQUARE D BDA34090Y Typ BDA effektbrytare, 90 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQF BDA34090Y-90311 926 kr
SQUARE D BDA34070Y Typ BDA effektbrytare, 70 A, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQG BDA34070Y-70311 926 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDA36040 strömbrytare, 40A, antal poler 3, serie Bda
12 494 kr /enhet