Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BDL26080 Molded Case Circuit Breaker, 80A, Number Of Poles 2, Series Bdl | CE6JLM 482D20

SQUARE D BDL26080 strömbrytare, 80A, antal poler 2, serie Bdl

Finns i lager
Artikel: CE6JLM Modell: BDL26080Korsreferens: 482D20
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
9 002 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning525V AC
StälldonstypVäxla
Amps80A
StrömbrytartypStandard
Djup3.15 "
Ram storlek125A
RamtypBDL
Höjd5.39 "
Max. AIR-betyg25kA vid 277/408V AC
Max. Driftstemperatur158 Deg. F
Max. Trådstorlek2 AWG, 3 AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Trådstorlek14 AWG, 6 AWG
MonteringsstilEnhetsmontering
Antal poler2
Fas1
TerminalanslutningEverlink Lug båda ändar
ResetypTermisk magnet
Spänning600
SpänningstypAC
Bredd2.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)13.69
Fartygets längd (cm)8
Fartygets bredd (cm)5.41
URSPRUNGSLANDMexico

Produktinformation:

    • Square D BDL26080 strömbrytare i formgjuten hölje idealisk för skydd mot strömöverbelastningar och kortslutningar i kraftdistributionsapplikationer
    • Ej utbytbar termisk magnetisk tripp för både lång tid och omedelbar trippfunktioner för att reagera mot kraftiga strömstötar samtidigt samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • Funktioner EverLink krypkompenserande linje- och lastklämmor för 6 - 2 AWG finsträngade och 14 - 3 AWG styva aluminium- och kopparkablar
    • Clip-on DIN-skenmonteringsdesign för enkel installation
    • CE-märkt & UL-listat

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerFasBreddPris
SQUARE D BDL36070 strömbrytare, 70A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "14 033 kr
SQUARE D BDL36080 strömbrytare, 80A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "14 033 kr
SQUARE D BDL36090 strömbrytare, 90A, 3 poler | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "14 033 kr
SQUARE D BDL36100 strömbrytare, 100A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "14 033 kr
SQUARE D BDL36060 strömbrytare, 60A, 3 poler | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "10 486 kr
SQUARE D BDL36050 strömbrytare, 50A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "10 486 kr
SQUARE D BDL36040 strömbrytare, 40A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "10 486 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDL26080 strömbrytare, 80A, antal poler 2, serie Bdl
9 002 kr /enhet