Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BDL36060 strömbrytare, 60A, 3 poler | CE6GYP 482D46

SQUARE D BDL36060 strömbrytare i formgjuten hölje, 60A, 3 poler

Finns i lager
Artikel: CE6GYP Modell: BDL36060Korsreferens: 482D46

Få det Maj 7, Tisdag
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
10 534 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning525V AC
StälldonstypVäxla
Amps60A
StrömbrytartypStandard
Djup3.15 "
Ram storlek125A
RamtypBDL
Höjd5.39 "
Max. AIR-betyg25kA vid 277/408V AC
Max. Driftstemperatur158 Deg. F
Max. Trådstorlek2 AWG, 3 AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Trådstorlek14 AWG, 6 AWG
MonteringsstilEnhetsmontering
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningEverlink Lug båda ändar
ResetypTermisk magnet
Spänning600
SpänningstypAC
Bredd3.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3905
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)16.99
URSPRUNGSLANDMexico

Produktinformation:

    • Square D BDL36060 strömbrytare i formgjuten hölje för att skydda anslutna enheter och kretsar mot överbelastning och kortslutning i kraftdistributionsdrift
    • Har en fast termisk magnetisk utlösningsenhet som ger både långtids- och omedelbara utlösningsfunktioner
    • 3-polig enhet med I-Line-fäste integrerad med både DIN-skena och traditionell bakmonteringsfunktion för snabbare fältinstallationer
    • UL, CSA, IEC och CE märkt för global acceptans

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerFasBreddPris
SQUARE D BDL36070 strömbrytare, 70A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "13 966 kr
RFQ
SQUARE D BDL36080 strömbrytare, 80A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "13 966 kr
RFQ
SQUARE D BDL36090 strömbrytare, 90A, 3 poler | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "13 966 kr
RFQ
SQUARE D BDL36100 strömbrytare, 100A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "13 966 kr
RFQ
SQUARE D BDL36050 strömbrytare, 50A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "10 534 kr
RFQ
SQUARE D BDL36040 strömbrytare, 40A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "10 534 kr
RFQ
SQUARE D BDL26100 strömbrytare, 100A, 2 poler | CE6GYT 482D24 BDL26100100A212.13 "9 028 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDL36060 strömbrytare i formgjuten hölje, 60A, 3 poler
10 534 kr /enhet