Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BDL36070 strömbrytare, 70A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYH 482D48

SQUARE D BDL36070 strömbrytare, 70A, antal poler 3, serie Bdl

Finns i lager
Artikel: CE6GYH Modell: BDL36070Korsreferens: 482D48
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
14 033 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning525V AC
StälldonstypVäxla
Amps70A
StrömbrytartypStandard
Djup3.15 "
Ram storlek125A
RamtypBDL
Höjd5.39 "
Max. AIR-betyg25kA vid 277/408V AC
Max. Driftstemperatur158 Deg. F
Max. Trådstorlek2 AWG, 3 AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Trådstorlek14 AWG, 6 AWG
MonteringsstilEnhetsmontering
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningEverlink Lug båda ändar
ResetypTermisk magnet
Spänning600
SpänningstypAC
Bredd3.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.314
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDMexico

Produktinformation:

    • Square D BDL36070 strömbrytare utformad för att skydda en elektrisk krets från överbelastning eller kortslutning; lämplig för omvänd matning
    • Ej utbytbar, termisk magnetisk tripp för att ge långvarigt och omedelbart strömbegränsande skydd
    • EverLink krypkompenserande klackar säkerställer snabbare installation och reparationer

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerFasBreddPris
SQUARE D BDL36080 strömbrytare, 80A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "14 033 kr
SQUARE D BDL36090 strömbrytare, 90A, 3 poler | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "14 033 kr
SQUARE D BDL36100 strömbrytare, 100A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "14 033 kr
SQUARE D BDL36060 strömbrytare, 60A, 3 poler | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "10 486 kr
SQUARE D BDL36050 strömbrytare, 50A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "10 486 kr
SQUARE D BDL36040 strömbrytare, 40A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "10 486 kr
SQUARE D BDL26100 strömbrytare, 100A, 2 poler | CE6GYT 482D24 BDL26100100A212.13 "9 002 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDL36070 strömbrytare, 70A, antal poler 3, serie Bdl
14 033 kr /enhet