Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BDL36040 strömbrytare, 40A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYR 482D40

SQUARE D BDL36040 strömbrytare, 40A, antal poler 3, serie Bdl

Finns i lager
Artikel: CE6GYR Modell: BDL36040Korsreferens: 482D40

Få det Maj 7, Tisdag
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
10 534 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning525V AC
StälldonstypVäxla
Amps40A
StrömbrytartypStandard
Djup3.15 "
Ram storlek125A
RamtypBDL
Höjd5.39 "
Max. AIR-betyg25kA vid 277/408V AC
Max. Driftstemperatur158 Deg. F
Max. Trådstorlek2 AWG, 3 AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Trådstorlek14 AWG, 6 AWG
MonteringsstilEnhetsmontering
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningEverlink Lug båda ändar
ResetypTermisk magnet
Spänning600
SpänningstypAC
Bredd3.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3995
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)25.7
Fartygets bredd (cm)16.31
URSPRUNGSLANDMexico

Produktinformation:

    • Square D BDL36040 formgjuten brytare avsedd för att skydda belastningsstyrningscentraler, växlar och samlingsskenor mot tillfälliga strömspänningar
    • Har en icke-utbytbar termisk magnetisk utlösningsenhet som ger både långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner
    • 3-polig konfiguration med unik I-Line-montering för att ge stöd och inriktning av lasten till ändarna
    • Uppfyller CSA- och UL-standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerFasBreddPris
SQUARE D BDL36070 strömbrytare, 70A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "13 966 kr
RFQ
SQUARE D BDL36080 strömbrytare, 80A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "13 966 kr
RFQ
SQUARE D BDL36090 strömbrytare, 90A, 3 poler | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "13 966 kr
RFQ
SQUARE D BDL36100 strömbrytare, 100A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "13 966 kr
RFQ
SQUARE D BDL36060 strömbrytare, 60A, 3 poler | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "10 534 kr
RFQ
SQUARE D BDL36050 strömbrytare, 50A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "10 534 kr
RFQ
SQUARE D BDL26100 strömbrytare, 100A, 2 poler | CE6GYT 482D24 BDL26100100A212.13 "9 028 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDL36040 strömbrytare, 40A, antal poler 3, serie Bdl
10 534 kr /enhet