Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BDL36015 strömbrytare, 15A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYU 482D30

SQUARE D BDL36015 strömbrytare, 15A, antal poler 3, serie Bdl

Finns i lager
Artikel: CE6GYU Modell: BDL36015Korsreferens: 482D30

Få det Maj 14, Tisdag
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
10 486 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning525V AC
StälldonstypVäxla
Amps15A
StrömbrytartypStandard
Djup3.15 "
Ram storlek125A
RamtypBDL
Höjd5.39 "
Max. AIR-betyg25kA vid 277/408V AC
Max. Driftstemperatur158 Deg. F
Max. Trådstorlek2 AWG, 3 AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Trådstorlek14 AWG, 6 AWG
MonteringsstilEnhetsmontering
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningEverlink Lug båda ändar
ResetypTermisk magnet
Spänning600
SpänningstypAC
Bredd3.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3905
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDMexico

Produktinformation:

    • Square D BDL36015 PowerPact formgjuten brytare avsedd för att skydda elektrisk utrustning och kretsar mot strömöverbelastning och kortslutning
    • Termomagnetisk utlösningsenhet reagerar omedelbart mot svåra strömavbrott samtidigt som man undviker att snubbla på milda överbelastningar
    • Stöder 6 - 2 AWG finsträngade & 14 - 3 AWG styva aluminium / koppartrådar
    • Linje- och lastsida-klämmor och monteringsanordning för DIN-skena för enkel anslutning och eliminering av lös tråd
    • UL-listad, IEC-godkänd och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerFasBreddPris
SQUARE D BDL36070 strömbrytare, 70A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "14 033 kr
SQUARE D BDL36080 strömbrytare, 80A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "14 033 kr
SQUARE D BDL36090 strömbrytare, 90A, 3 poler | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "14 033 kr
SQUARE D BDL36100 strömbrytare, 100A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "14 033 kr
SQUARE D BDL36060 strömbrytare, 60A, 3 poler | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "10 486 kr
SQUARE D BDL36050 strömbrytare, 50A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "10 486 kr
SQUARE D BDL36040 strömbrytare, 40A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "10 486 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDL36015 strömbrytare, 15A, antal poler 3, serie Bdl
10 486 kr /enhet