Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BDL26100 strömbrytare, 100A, 2 poler | CE6GYT 482D24

SQUARE D BDL26100 strömbrytare i formgjuten hölje, 100A, 2 poler

Finns i lager
Artikel: CE6GYT Modell: BDL26100Korsreferens: 482D24
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
9 002 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning525V AC
StälldonstypVäxla
Amps100A
StrömbrytartypStandard
Djup3.15 "
Ram storlek125A
RamtypBDL
Höjd5.39 "
Max. AIR-betyg25kA vid 277/408V AC
Max. Driftstemperatur158 Deg. F
Max. Trådstorlek2 AWG, 3 AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Trådstorlek14 AWG, 6 AWG
MonteringsstilEnhetsmontering
Antal poler2
Fas1
TerminalanslutningEverlink Lug båda ändar
ResetypTermisk magnet
Spänning600
SpänningstypAC
Bredd2.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)13.69
Fartygets längd (cm)8
Fartygets bredd (cm)5.41
URSPRUNGSLANDMexico

Produktinformation:

    • Square D BDL26100 strömbrytare i formgjuten hölje designad för att skydda värme- och kylutrustning från överbelastning och kortslutningsförhållanden
    • Omedelbar och långtidsutlösningsfunktioner för att reagera mot kraftiga strömstörningar på en gång samtidigt som du undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • Har ett IP40-märkt frontskydd och kan arbeta i ett temperaturintervall från -13 till 158 grader F
    • Linje- och lastsidans klackterminaler för att ta emot 6 - 2 AWG fintrådiga och 14 - 3 AWG styva aluminium/koppartrådar
    • Clip-on DIN-skena monteringsdesign för att minska installationen och driftstopp
    • Konstruerad i enlighet med NMX J-266, NEMA AB1, UL 489 och CSA C22.2 No 5 standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerFasBreddPris
SQUARE D BDL36070 strömbrytare, 70A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "14 033 kr
SQUARE D BDL36080 strömbrytare, 80A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "14 033 kr
SQUARE D BDL36090 strömbrytare, 90A, 3 poler | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "14 033 kr
SQUARE D BDL36100 strömbrytare, 100A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "14 033 kr
SQUARE D BDL36060 strömbrytare, 60A, 3 poler | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "10 486 kr
SQUARE D BDL36050 strömbrytare, 50A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "10 486 kr
SQUARE D BDL36040 strömbrytare, 40A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "10 486 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDL26100 strömbrytare i formgjuten hölje, 100A, 2 poler
9 002 kr /enhet