SQUARE D BGA261004 Circuit Breaker, 100A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRR FH26100BC

SQUARE D BGA261004 effektbrytare, 100A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk

Artikel: CE6GRR Modell: BGA261004Korsreferens: FH26100BC

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps100
RamtypBGA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3005
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)14.99
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BGA261004 strömbrytare lämplig för användning i elektriska kontrollpaneler och kopplingstavlor för att skydda känsliga kretsar från strömöverbelastningar och kortslutningar
    • Inbyggda styrtrådsterminaler och integrerat DIN-skena monteringssystem minimerar installationen och stilleståndstiden
    • Termisk-magnetisk utlösningsenhet erbjuder både momentana och tidsfördröjda strömbegränsningsfunktioner
    • Rymmer 14 - 2 AWG koppar- och aluminiumtrådar
    • CE-märkt, UL-listad, IEC-godkänd & CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BGA260504 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRB FH26050AC BGA26050250212 419 kr
SQUARE D BGA260501 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRC FH26050AB BGA26050150219 585 kr
SQUARE D BGA260404 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRD FH26040BC BGA26040440212 419 kr
SQUARE D BGA260402 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRE FH26040AC BGA26040240212 419 kr
SQUARE D BGA260401 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRF FH26040AB BGA26040140212 419 kr
SQUARE D BGA260302 effektbrytare, 30A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRG FH26030AC BGA26030230212 419 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BGA261004 effektbrytare, 100A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk