Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BGA36050 Circuit Breaker, 50A, 3 Pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6HWM FH36050

SQUARE D BGA36050 effektbrytare, 50A, 3-polig, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk

Finns i lager
Artikel: CE6HWM Modell: BGA36050Korsreferens: FH36050

Få det Maj 20, Måndag
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
13 130 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps50
RamtypBGA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7325
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)19.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BGA36050 strömbrytare lämplig för användning med industriella kontrollpaneler och elektrisk distributionsutrustning för att skydda känsliga kretsar mot strömöverbelastning och kortslutning
    • Unik plug-in-funktion i I-Line-stil kan enkelt justeras med alla typer av paneltavlor och växlar
    • Långvariga och momentana strömbegränsande funktioner för att reagera mot kraftiga strömstörningar på en gång samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • Uppfyller UL-, CSA- och IEC-standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BGA260504 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRB FH26050AC BGA26050250212 419 kr
SQUARE D BGA260501 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRC FH26050AB BGA26050150219 585 kr
SQUARE D BGA260404 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRD FH26040BC BGA26040440212 419 kr
SQUARE D BGA260402 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRE FH26040AC BGA26040240212 419 kr
SQUARE D BGA260401 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRF FH26040AB BGA26040140212 419 kr
SQUARE D BGA260302 effektbrytare, 30A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRG FH26030AC BGA26030230212 419 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BGA36050 effektbrytare, 50A, 3-polig, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk
13 130 kr /enhet