Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D CC132.0 Termisk enhet 69.0 - 91.1a | AF6PKT 1H644

SQUARE D CC132.0 Termisk enhet 69.0 - 91.1a

Finns i lager
Artikel: AF6PKT Modell: CC132.0Korsreferens: 1H644
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
805SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermisk enhet
FL Amp @ 3-Ph / storlek 3 / öppet och stort hölje73.9
FL Amp @ 3-Ph / Storlek 3 / Standardhölje69.00
FL Amp @ 3-Ph / storlek 4 / öppet och stort hölje91.1
FL Amp @ 3-Ph / Storlek 4 / Standardhölje80.7
Fulllastförstärkare69.0 till 91.1
AvkänningsmetodSmältlegering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8538904000

Produktvarianter

ProduktModellFL Amp @ 3-Ph / storlek 3 / öppet och stort höljeFL Amp @ 3-Ph / Storlek 3 / StandardhöljeFL Amp @ 3-Ph / storlek 4 / öppet och stort höljeFL Amp @ 3-Ph / Storlek 4 / StandardhöljeFulllastförstärkarePris
SQUARE D CC103.0 Värmeenhet 61.3 - 77.0a | AF6PKP 1H641 CC103.065.161.307766.261.3 till 77.0751SEK
SQUARE D CC112.0 Termisk enhet 63.5 - 79.0a | AF6PKQ 1H642 CC112.067.763.507972.463.5 till 79.0766SEK
SQUARE D CC121.0 Termisk enhet 66.3 - 84.7a | AF6PKR 1H643 CC121.070.966.3084.778.166.3 till 84.7806SEK
SQUARE D CC143.0 Värmeenhet 70.9 - 98.1a | AF6PKU 1H645 CC143.076.570.9098.186.570.9 till 98.1782SEK
SQUARE D CC156.0 Värmeenhet 73.7 - 104a | AF6PKV 1H646 CC156.080.273.7010493.973.7 till 104752SEK
SQUARE D CC167.0 Termisk enhet 76.5 - 113a | AF6PKW 1H647 CC167.083.176.5011310076.5 till 113798SEK
SQUARE D CC180.0 Termisk enhet 78.4 - 123a | AF6PKX 1H648 CC180.08678.4012311278.4 till 123794SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D CC132.0 Termisk enhet 69.0 - 91.1a
805SEK /enhet