Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D D211N Säkerhetsbrytare, General Duty, Smältsäkring, 30A, 2-polig, 3HP, 120VAC, NEMA 1 | AG9FYY 1H246

SQUARE D D211N Säkerhetsbrytare, allmän drift, smältbar, 30A, 2-polig, 3HP, 120VAC, NEMA 1

Finns i lager
Artikel: AG9FYY Modell: D211NKorsreferens: 1H246
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
1 269 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Förstärkare AC30
KlassKlass H
KontaktformulärDPST
Ström30A
Djup3 3 / 4 "
DutyStandard
Höjd9 1 / 4 "
Husets materialStål
HP3 hk @ 240 VAC
HP @ 1 fas - 240V3 hk
Inomhus UtomhusInomhus
IP-värde20
MaterialStål
NEMA kapslingstyp1
NEMA-betyg1
Antal poler2
Antal ledningar3
Överbelastningsskyddsäkring
Fas3
Spänning240 VAC
Spänningsvärde120V AC
Bredd7 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8945
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Square D D211N säkerhetsbrytare används i industriella miljöer för att tillhandahålla en frånkopplingsanordning för elektrisk utrustning. Det ökar säkerheten genom att isolera strömmen under underhåll, reparation eller nödsituationer. Denna 30A-klassade engångssäkerhetsbrytare har NEMA 1-skydd. Den har en säkringsbrytare med en 2-polig, 120VAC kapacitet och en 10kA kortslutningsklassning. Denna säkerhetsbrytare kan ytmonteras och rymmer elektriska anslutningar med hjälp av klackar som accepterar 14 - 6 AWG koppar / 12 - 6 AWG aluminiumtrådar.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en säkerhetsbrytare?

A.

  • Matcha omkopplaren till kretskraven.
  • Välj en lämplig NEMA/IP-klassificering.
  • Rikta in med kretskonfigurationen.
  • Matcha med felströmmen.
  • Smältbar/icke smältbar efter behov.
  • Passa utrymme, lämplig montering.
  • Stöd underhållssäkerhet.
  • Förhindra ljusbågsproblem.
  • Kompatibel med belastning.
  • Följ elektriska koder och regler.

F. Hur rengör och underhåller jag denna Square D D211N säkerhetsbrytare?

A.

  • Stäng av strömmen till kretsen.
  • Bär lämplig säkerhetsutrustning.
  • Kontrollera om det finns smuts, damm eller korrosion.
  • Blås bort löst skräp med hjälp av tryckluft.
  • Torka försiktigt av ytor med en fuktig trasa.
  • Rengör kontakterna med elektrisk kontaktrengöring.
  • Se till att alla delar är torra.
  • Sätt ihop komponenterna igen.
  • Återställ strömmen och testa strömbrytaren.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFörstärkare ACKontaktformulärNEMA kapslingstypAntal polerAntal ledningarFasBreddPris
SQUARE D D221N Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 30 A AC | AG9FYZ 1H247 D221NStål302PST12317.2 "1 201 kr
SQUARE D D221NRB Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 30 A AC | AG9FZA 1H248 D221NRBGalvaniserat stål302PST3R2317.7 "1 676 kr
SQUARE D D222N Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 60 A AC | AG9FZB 1H249 D222NStål602PST12317.5 "1 415 kr
SQUARE D D222NRB Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 60 A AC | AG9FZC 1H250 D222NRBGalvaniserat stål602PST3R2317.5 "2 667 kr
SQUARE D D223NRB Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 100 A AC | AG9FZD 1H251 D223NRBGalvaniserat stål1002PST3R23110.5 "4 017 kr
SQUARE D D321N Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 30 A AC | AG9FZE 1H252 D321NStål303PST13437.2 "1 928 kr
SQUARE D D321NRB Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 30 A AC | AG9FZF 1H253 D321NRBGalvaniserat stål303PST3R3437.7 "2 393 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D D211N Säkerhetsbrytare, allmän drift, smältbar, 30A, 2-polig, 3HP, 120VAC, NEMA 1
1 269 kr /enhet