Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D D221NRB Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 30 A AC | AG9FZA 1H248

SQUARE D D221NRB Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 30 Amp AC

Finns i lager
Artikel: AG9FZA Modell: D221NRBKorsreferens: 1H248

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 676 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Förstärkare AC30
Kontaktformulär2PST
Djup3.8 "
DutyAllmänt
Höjd9.6 "
HP3 hk @ 240 VAC
IP-värde14
MaterialGalvaniserat stål
NEMA kapslingstyp3R
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
Spänning240 VAC
Bredd7.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1375
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)19.81
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: smältbart
    • Säkringssats (klass R): Tillverkare Nej. DRK30
    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFörstärkare ACKontaktformulärNEMA kapslingstypAntal polerAntal ledningarFasBreddPris
SQUARE D D211N Säkerhetsbrytare, General Duty, Smältsäkring, 30A, 2-polig, 3HP, 120VAC, NEMA 1 | AG9FYY 1H246 D211NStål30DPST12337 1 / 4 "1 269 kr
SQUARE D D221N Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 30 A AC | AG9FYZ 1H247 D221NStål302PST12317.2 "1 201 kr
SQUARE D D222N Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 60 A AC | AG9FZB 1H249 D222NStål602PST12317.5 "1 415 kr
SQUARE D D222NRB Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 60 A AC | AG9FZC 1H250 D222NRBGalvaniserat stål602PST3R2317.5 "2 667 kr
SQUARE D D223NRB Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 100 A AC | AG9FZD 1H251 D223NRBGalvaniserat stål1002PST3R23110.5 "4 017 kr
SQUARE D D321N Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 30 A AC | AG9FZE 1H252 D321NStål303PST13437.2 "1 928 kr
SQUARE D D321NRB Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 30 A AC | AG9FZF 1H253 D321NRBGalvaniserat stål303PST3R3437.7 "2 393 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D D221NRB Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 30 Amp AC
1 676 kr /enhet