SQUARE D EGB14040EPD Miniatyrbrytare, enpolig, 277V, 40A, 65kAIC | CE6HYU

SQUARE D EGB14040EPD Miniatyrbrytare, enpolig, 277V, 40A, 65kAIC

Artikel: CE6HYU Modell: EGB14040EPD

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps40
RamtypGBS
Antal poler1
Spänning277
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)13.46
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D EGB14040EPD ministrömbrytare designad för att ge skydd och minska stilleståndstiden genom att omedelbart bryta den elektriska kretsen som utsätts för felaktiga strömmar
    • Passar kabeltrådar i storlekar från 14 till 6 AWG (koppar) och 12 till 4 AWG (aluminium)
    • Levereras med en termisk-magnetisk utlösningsenhet med LI (långtid och momentan) strömbegränsningsfunktion
    • Enpolig konstruktion med inbyggt jordfelsskydd inställt på 30mA (känslighet för jordläckage)

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsRam storlekMax. TrådstorlekAntal polerSpänningBreddPris
SQUARE D EGB14015 Bult på brytare 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "1 583 kr
SQUARE D EGB24015 Bult på effektbrytare 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "4 131 kr
SQUARE D EGB34015 Bult på strömbrytare 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"6 316 kr
SQUARE D EGB34050 Bult på effektbrytare 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"6 316 kr
SQUARE D EGB34070 Bult på effektbrytare 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"8 033 kr
SQUARE D EGB14020 Kretsbrytare i formgjuten hölje, Bolt-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-1 583 kr
SQUARE D EGB14020EPD Bolt On Circuit Breaker Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-14 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D EGB14040EPD Miniatyrbrytare, enpolig, 277V, 40A, 65kAIC