Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D EGB14060 Bolt-On effektbrytare, 60 A, 277 VAC, 1 P | AG8MYN

SQUARE D EGB14060 Bolt-On brytare, 60 A, 277 VAC, 1 P

Finns i lager
Artikel: AG8MYN Modell: EGB14060
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
1 955 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg35kAIC @ 480V
Amps60A
RamtypGBS
Antal poler1
Spänning277V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5754
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)15.49

Produktinformation:

    • Square D EGB14060 är en EGB-serie gjuten brytare avsedd för användning med växlar, motorstyrcentraler och paneler för att skydda dem från överbelastning eller kortslutning.
    • Den har en termomagnetisk utlösarenhet för att tillhandahålla både långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner.
    • Denna UL-listade Square D-brytare har en hög avbrottskapacitet på 35 kA vid 480 V och kontaktvärden på 60 A och 277 VAC.

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsRam storlekMax. TrådstorlekAntal polerSpänningBreddPris
SQUARE D EGB14015 Bult på brytare 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "1 583 kr
SQUARE D EGB24015 Bult på effektbrytare 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "4 131 kr
SQUARE D EGB34015 Bult på strömbrytare 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"6 316 kr
SQUARE D EGB34050 Bult på effektbrytare 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"6 316 kr
SQUARE D EGB34070 Bult på effektbrytare 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"8 033 kr
SQUARE D EGB14020 Kretsbrytare i formgjuten hölje, Bolt-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-1 583 kr
SQUARE D EGB14020EPD Bolt On Circuit Breaker Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-14 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D EGB14060 Bolt-On brytare, 60 A, 277 VAC, 1 P
1 955 kr /enhet