Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D EGB14070 Dvärgbrytare, 70A, 1 pol, 277VAC, 1 Fas | CE6JTQ

SQUARE D EGB14070 Dvärgbrytare, 70A, 1 pol, 277VAC, 1 fas

Finns i lager
Artikel: CE6JTQ Modell: EGB14070
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
3 032 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps70
RamtypGBS
Antal poler1
Spänning277
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5754
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)15.49
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D EGB14070 miniatyrbrytare öppnar kretsen när strömmen som passerar genom kretsen överstiger den förutbestämda inställningen och skyddar mot elektriska faror
    • Termisk-magnetisk utlösningsmekanism som undviker att snubbla vid mild överbelastning samtidigt som den reagerar omedelbart mot svåra kortslutningar
    • Levereras med en trippfri vippmekanism för oberoende rörelse av handtagets position
    • Bultmontering möjliggör enkel installation och säker anslutningskonfiguration
    • Passar aluminium- och koppartrådar i storlekar från 12 till 2/0 AWG respektive 14 till 2/0 AWG

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsRam storlekMax. TrådstorlekAntal polerSpänningBreddPris
SQUARE D EGB14015 Bult på brytare 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "1 583 kr
SQUARE D EGB24015 Bult på effektbrytare 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "4 131 kr
SQUARE D EGB34015 Bult på strömbrytare 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"6 316 kr
SQUARE D EGB34050 Bult på effektbrytare 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"6 316 kr
SQUARE D EGB34070 Bult på effektbrytare 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"8 033 kr
SQUARE D EGB14020 Kretsbrytare i formgjuten hölje, Bolt-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-1 583 kr
SQUARE D EGB14020EPD Bolt On Circuit Breaker Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-14 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D EGB14070 Dvärgbrytare, 70A, 1 pol, 277VAC, 1 fas
3 032 kr /enhet