Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D EGB34030SA Miniatyrbrytare, 3-fas, 120V shuntutlösning, 30A | CE6GUR

SQUARE D EGB34030SA Miniatyrbrytare, 3-fas, 120V shuntutlösning, 30A

Finns i lager
Artikel: CE6GUR Modell: EGB34030SA

Få det Maj 15, Onsdag
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
21 160 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps30
RamtypGBS
Antal poler3
Spänning480
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.953
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)15.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D EGB34030SA 3-polig strömbrytare lämplig för att skydda anslutna kretsar och enheter mot kortslutning och överbelastning
    • Omedelbar och långvarig strömbegränsande funktioner för att reagera mot kraftiga strömstörningar på en gång samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • Rymmer 14 - 6 AWG koppar och 12 - 6 AWG aluminiumtrådar
    • Påbyggd konstruktion garanterar enkel installation och problemfria underhållstjänster
    • UL-listad och RoHS-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsRam storlekMax. TrådstorlekAntal polerSpänningBreddPris
SQUARE D EGB14015 Bult på brytare 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "1 583 kr
SQUARE D EGB24015 Bult på effektbrytare 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "4 131 kr
SQUARE D EGB34015 Bult på strömbrytare 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"6 316 kr
SQUARE D EGB34050 Bult på effektbrytare 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"6 316 kr
SQUARE D EGB34070 Bult på effektbrytare 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"8 033 kr
SQUARE D EGB14020 Kretsbrytare i formgjuten hölje, Bolt-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-1 583 kr
SQUARE D EGB14020EPD Bolt On Circuit Breaker Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-14 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D EGB34030SA Miniatyrbrytare, 3-fas, 120V shuntutlösning, 30A
21 160 kr /enhet