SQUARE D EGB34110 Dvärgbrytare, 100A, 35kAIC vid 480V, 3-fas | CE6HVQ

SQUARE D EGB34110 Dvärgbrytare, 100A, 35kAIC vid 480V, 3-fas

Artikel: CE6HVQ Modell: EGB34110

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps110
RamtypGBS
Antal poler3
Spänning480
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5885
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D EGB34110 strömbrytare designad för att skydda värme-, kyl- och luftkonditioneringsapparater mot felaktig strömförsörjning
    • Termisk magnetisk utlösning, kalibrerad vid 40 grader C, öppnas omedelbart när det förutbestämda värdet överskrids för att skydda utrustningen från alltför stora strömstötar
    • Påbyggnadsfäste möjliggör enkel installation på paneler eller växlar i både horisontell och vertikal riktning
    • Klackar för kablar av storlek 12 - 2/0 AWG (aluminium) och 14 - 2/0 AWG (koppar)
    • Levereras utrustad med en Visi-Trip-indikator för att visa brytarens utlösta status
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsRam storlekMax. TrådstorlekAntal polerSpänningBreddPris
SQUARE D EGB14015 Bult på brytare 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "1 583 kr
SQUARE D EGB24015 Bult på effektbrytare 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "4 131 kr
SQUARE D EGB34015 Bult på strömbrytare 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"6 316 kr
SQUARE D EGB34050 Bult på effektbrytare 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"6 316 kr
SQUARE D EGB34070 Bult på effektbrytare 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"8 033 kr
SQUARE D EGB14020 Kretsbrytare i formgjuten hölje, Bolt-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-1 583 kr
SQUARE D EGB14020EPD Bolt On Circuit Breaker Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-14 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D EGB34110 Dvärgbrytare, 100A, 35kAIC vid 480V, 3-fas