Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D EHB24020 Kretsbrytare i formgjuten hölje, Bolt-On, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P | AG8NBE

SQUARE D EHB24020 strömbrytare i formgjuten hölje, bult-på, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P

Finns i lager
Artikel: AG8NBE Modell: EHB24020

Få det Maj 22, Onsdag
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
9 963 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg14kAIC @ 277v
Amps20A
RamtypEH
Antal poler2
Spänning480V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)15.24

Produktinformation:

    • UL-listad kompakt gjuten höljesbrytare designad för att skydda elektriska system från skador orsakade av överbelastning och kortslutning
    • EHB-serien dubbelpolig, enfasig design klassad till 20 A 480 / 277 VAC
    • Har en termisk magnetisk utlösningsenhet för att ge både omedelbart och långvarigt strömbegränsande skydd med justerbara utlösningsinställningar från 900 till 1700 A
    • Utrustad med monteringsbultar för att hålla brytaren på plats

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D EHB14015 Bolt-On effektbrytare, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC vid 277 V | AG8NAY EHB1401515A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB14020 Bolt On Circuit Breaker Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NAZ EHB1402020A1277V3 468 kr
SQUARE D EHB14025 Bolt On Circuit Breaker Eh 25 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBA EHB1402525A1277V8 691 kr
RFQ
SQUARE D EHB14030 Kretsbrytare i formgjuten hölje, Bolt-On, 30 A, 277 VAC, 1 Fas | AG8NBB EHB1403030A1277V9 963 kr
RFQ
SQUARE D EHB14050 Bult på effektbrytare Eh 50 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NBC EHB1405050A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB24015 Bolt On Circuit Breaker Eh 15 Amp 480vac 2p 14kaic @ 277v | AG8NBD EHB2401515A2480V9 963 kr
RFQ
SQUARE D EHB24030 Kretsbrytare i formgjuten hölje, Bolt-On, 30 A, 480 VAC, 50 / 60 Hz | AG8NBF EHB2403030A2480V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D EHB24020 strömbrytare i formgjuten hölje, bult-på, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P
9 963 kr /enhet