SQUARE D EHB24030 Kretsbrytare i formgjuten hölje, Bolt-On, 30 A, 480 VAC, 50 / 60 Hz | AG8NBF

SQUARE D EHB24030 strömbrytare i formgjuten hölje, bult-på, 30 A, 480 VAC, 50 / 60 Hz

Artikel: AG8NBF Modell: EHB24030
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg14kAIC @ 277v
Amps30A
RamtypEH
Antal poler2
Spänning480V
SpänningstypAC

Produktinformation:

    • Kompakt dvärgbrytare utformad för att förhindra skador i elektriska kretsar orsakade av kortslutning eller överströmsflöde
    • 2-polig E-ramkonstruktion klassad till 30 A 480 / 277 VAC med en avbrottsklassning på 65 kA vid 120 / 240 VAC 50 / 60 Hz
    • Har en termisk magnetisk tripp för att ge både långtidsfördröjning och omedelbart strömbegränsningsskydd
    • Utrustad med monteringsbultar för att hålla brytaren på plats
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D EHB14015 Bolt-On effektbrytare, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC vid 277 V | AG8NAY EHB1401515A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB14020 Bolt On Circuit Breaker Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NAZ EHB1402020A1277V3 468 kr
SQUARE D EHB14025 Bolt On Circuit Breaker Eh 25 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBA EHB1402525A1277V8 691 kr
RFQ
SQUARE D EHB14030 Kretsbrytare i formgjuten hölje, Bolt-On, 30 A, 277 VAC, 1 Fas | AG8NBB EHB1403030A1277V9 963 kr
RFQ
SQUARE D EHB14050 Bult på effektbrytare Eh 50 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NBC EHB1405050A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB24015 Bolt On Circuit Breaker Eh 15 Amp 480vac 2p 14kaic @ 277v | AG8NBD EHB2401515A2480V9 963 kr
RFQ
SQUARE D EHB24020 Kretsbrytare i formgjuten hölje, Bolt-On, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P | AG8NBE EHB2402020A2480V9 963 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D EHB24030 strömbrytare i formgjuten hölje, bult-på, 30 A, 480 VAC, 50 / 60 Hz