SQUARE D FA14040C Molded Case Circuit Breaker, 40A, I-Line Mount, 18kAIC@277V | CE6HZM

SQUARE D FA14040C strömbrytare i formgjuten hölje, 40A, I-Line-fäste, 18kAIC@277V

Artikel: CE6HZM Modell: FA14040C
2 624 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps40
RamtypFA
Antal poler1
Spänning277
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FA14040C strömbrytare designad för att förhindra skador på elektrisk utrustning på grund av överbelastning eller kortslutningsförhållanden
    • Har termisk magnetisk utlösningsenhet som ger lång tid och omedelbart skydd
    • Har plug-in-montering i I-Line-stil med belastningssidofästen för enkel installation, idealisk för applikationer med omvänd matning
    • UL, CSA, IEC och CE certifierade för global acceptans

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FA14040B strömbrytare, 40 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVB FA14040B4012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA14050A strömbrytare, 50 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C strömbrytare, 50 A, 1-polig, I-Line-fäste | CE6GVD FA14050C5012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA22030AB Effektbrytare, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022406 526 kr
RFQ
SQUARE D FA22070BC strömbrytare i formgjuten hölje, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22090AC strömbrytare, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22100AB Effektbrytare, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FA14040C strömbrytare i formgjuten hölje, 40A, I-Line-fäste, 18kAIC@277V
2 624 kr /enhet