SQUARE D FA22060AB Molded Case Circuit Breaker, 60A, Thermal Magnetic Trip | CE6JAG

SQUARE D FA22060AB effektbrytare, 60A, termisk magnetisk utlösning

Artikel: CE6JAG Modell: FA22060AB
6 526 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps60
RamtypFA
Antal poler2
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FA22060AB strömbrytare som används för att ge överströms- och kortslutningsskydd
    • Termisk magnetisk utlösning erbjuder både långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner för att omedelbart reagera på svåra strömavbrott samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • Har en plug-in-design i I-Line-stil för enkel installation, utan några speciella verktygskrav
    • Utrustad med mekaniska klämmor på lastsidan för att rymma koppar- och aluminiumtrådar i storlekar mellan 14 och 1 AWG respektive 12 & 1 AWG
    • UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FA14040B strömbrytare, 40 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVB FA14040B4012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA14050A strömbrytare, 50 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C strömbrytare, 50 A, 1-polig, I-Line-fäste | CE6GVD FA14050C5012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA22030AB Effektbrytare, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022406 526 kr
RFQ
SQUARE D FA22070BC strömbrytare i formgjuten hölje, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22090AC strömbrytare, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22100AB Effektbrytare, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FA22060AB effektbrytare, 60A, termisk magnetisk utlösning
6 526 kr /enhet