SQUARE D FA24035AC strömbrytare, 35A, 2P, 18kAIC vid 480V | CE6JBE

SQUARE D FA24035AC strömbrytare i formgjuten hölje, 35A, 2P, 18kAIC vid 480V

Artikel: CE6JBE Modell: FA24035AC
9 521 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps35
RamtypFA
Antal poler2
Spänning480
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FA24035AC strömbrytare lämplig för installation i elektriska kontrollpaneler och strömställverk för att skydda elektriska kretsar och utrustning mot strömöverbelastningar och kortslutningar
    • Har termisk magnetisk tripp för att tillhandahålla både långtids- och omedelbara funktioner för att reagera mot kraftiga överspänningar samtidigt samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • I-Line stil plug-in design för att säkerställa enkel installation och lasta sidoklack för problemfri ledning
    • Rymmer 14 - 1 AWG koppar och 12 - 1 AWG aluminiumledningar
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FA14040B strömbrytare, 40 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVB FA14040B4012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA14050A strömbrytare, 50 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C strömbrytare, 50 A, 1-polig, I-Line-fäste | CE6GVD FA14050C5012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA22030AB Effektbrytare, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022406 526 kr
RFQ
SQUARE D FA22070BC strömbrytare i formgjuten hölje, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22090AC strömbrytare, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22100AB Effektbrytare, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FA24035AC strömbrytare i formgjuten hölje, 35A, 2P, 18kAIC vid 480V
9 521 kr /enhet