SQUARE D FA26070AC strömbrytare, 600V, 70A, 2P | CE6JCV

SQUARE D FA26070AC strömbrytare, 600V, 70A, 2P

Artikel: CE6JCV Modell: FA26070AC
10 624 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps70
RamtypFA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FA26070AC brytare utformad för att skydda känslig elektronisk utrustning från överbelastning och kortslutning
    • Unik plug-in-funktion i I-Line-stil med klackar på lasten för att säkerställa enkel installation och en säker anslutningskonfiguration
    • Kan rymma koppartrådar i storlekarna 14 - 1 AWG och aluminiumtrådarna i storlekarna 12 - 1 AWG
    • Termisk magnetisk utlösning för att undvika att snubblar på milda överbelastningar men reagerar omedelbart mot svåra strömavbrott
    • Uppfyller UL- och CSA-standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FA14040B strömbrytare, 40 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVB FA14040B4012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA14050A strömbrytare, 50 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C strömbrytare, 50 A, 1-polig, I-Line-fäste | CE6GVD FA14050C5012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA22030AB Effektbrytare, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022406 526 kr
RFQ
SQUARE D FA22070BC strömbrytare i formgjuten hölje, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22090AC strömbrytare, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22100AB Effektbrytare, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FA26070AC strömbrytare, 600V, 70A, 2P
10 624 kr /enhet