SQUARE D FA32035 strömbrytare i formgjuten hölje, I-Line, Plug In, 35A, 240VAC | CE6JDF

SQUARE D FA32035 strömbrytare i formgjuten hölje, I-Line, Plug In, 35A, 240VAC

Artikel: CE6JDF Modell: FA32035
9 963 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps35
RamtypFA
Antal poler3
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FA32035 FA-serie gjuten brytare avsedd för att förhindra kortslutnings- och överbelastningsförhållanden i paneler och växlar
    • Har 3 poler, 3-fas design i F-ramkonstruktion för överlägsen prestanda
    • Utrustad med termisk magnetisk utlösning för både momentant och långvarigt strömbegränsande skydd
    • I-Line-stil plug-in och ladda sidoöglor för att erbjuda enkel och snabb installation
    • Rymmer aluminium- eller koppartrådar i storlekar från 14 AWG till 4 AWG
    • Square D FA32035 - nu ersatt av Square D BDA34035Y
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FA14040B strömbrytare, 40 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVB FA14040B4012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA14050A strömbrytare, 50 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C strömbrytare, 50 A, 1-polig, I-Line-fäste | CE6GVD FA14050C5012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA22030AB Effektbrytare, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022406 526 kr
RFQ
SQUARE D FA22070BC strömbrytare i formgjuten hölje, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22090AC strömbrytare, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22100AB Effektbrytare, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FA32035 strömbrytare i formgjuten hölje, I-Line, Plug In, 35A, 240VAC
9 963 kr /enhet