SQUARE D FAL26040 I-Line Circuit Breaker, 2 Pole, Thermal Magnetic Trip | CE6JFR

SQUARE D FAL26040 I-Line effektbrytare, 2-polig, termisk magnetisk utlösning

Artikel: CE6JFR Modell: FAL26040
6 998 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps40
RamtypFAL
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FAL26040 FAL-seriens strömbrytare ger elektriskt skydd mot för höga strömmar som orsakar överbelastning eller kortslutning
    • Tvåpolig enhet med termisk magnetisk utlösningsenhet för långvarigt och omedelbart strömbegränsande skydd
    • UL-listad avbrottsklassning på 18kA används i nedströms lastcentraler och paneler
    • Integrering av enhetsmontering och lednings- och lastklämmor för enkel installation och säkert ledningsarrangemang
    • Tål temperaturer upp till 40 grader C och arbetar vid 600V med en strömkälla på 40A
    • CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FAL12050 strömbrytare i formgjuten hölje, I-Line, 50A, 1P, ABC-fas | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B effektbrytare, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 effektbrytare, 1P, termisk magnetisk, 277V, F-ram, klackar | CE6GWB FAL140151512772 388 kr
SQUARE D FAL14050 PowerPact B effektbrytare, 50A, ABC Fasanslutning, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Dubbelpolig effektbrytare, 50A, I-Line Style, Fast Trip | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Strömbrytare, 80A, 600 V, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B effektbrytare, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL2610010026009 297 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FAL26040 I-Line effektbrytare, 2-polig, termisk magnetisk utlösning
6 998 kr /enhet