SQUARE D FHP36035 strömbrytare i formgjuten hölje, 25kAIC vid 480V, 600VAC | CE6JJV

SQUARE D FHP36035 strömbrytare i formgjuten hölje, 25kAIC vid 480V, 600VAC

Artikel: CE6JJV Modell: FHP36035
13 362 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps35
RamtypF hk
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FHP36035 strömbrytare, med 3-polig konfiguration, för att ge överströmsskydd genom att begränsa strömflödet
    • Termisk magnetisk utlösningsmekanism för att tillhandahålla både långtids- och momentana strömbegränsande funktioner med hög avbrottskapacitet
    • Maximal avbrottskapacitet: 65kA vid 240VAC, 10kA vid 250VDC, 25kA vid 480VAC
    • Lugs belastningsterminal med bultad anslutningsledning för att rymma trådstorlekar på 14 - 1/0 AWG (koppar) och 12 - 1/0 AWG (aluminium)
    • CSA-certifierad och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypAntal polerSpänningPris
SQUARE D FHL26015 Strömbrytare Matning genom 15 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPG FHL2601515AFHL2600V8 680 kr
SQUARE D FHL26020 Strömbrytare Matning genom 20 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPH FHL2602020AFHL2600V8 680 kr
SQUARE D FHL26030 Strömbrytare Matning genom 30 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPJ FHL2603030AFHL2600V8 680 kr
SQUARE D FHL26040 Strömbrytare Matning genom 40 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPK FHL2604040AFHL2600V-
RFQ
SQUARE D FHL26050 Strömbrytare Matning genom 50 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPL FHL2605050AFHL2600V-
RFQ
SQUARE D FHL26060 Strömbrytare Matning genom 60 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPM FHL2606060AFHL2600V8 680 kr
SQUARE D FHL26070 Strömbrytare Matning genom 70 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPN FHL2607070AFHL2600V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FHP36035 strömbrytare i formgjuten hölje, 25kAIC vid 480V, 600VAC
13 362 kr /enhet