Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HDP36030 Molded Case Circuit Breaker, 30A, 3P, 18kAIC at 480V | CE6JLQ

SQUARE D HDP36030 strömbrytare i formgjuten hölje, 30A, 3P, 18kAIC vid 480V

Finns i lager
Artikel: CE6JLQ Modell: HDP36030
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
8 736 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps30
RamtypHDP
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1825
Fartygets höjd (cm)16.31
Fartygets längd (cm)8.61
Fartygets bredd (cm)10.39
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HDP36030 kretsbrytare designad för att begränsa genomsläppsströmmar för att ge skydd till nedströms komponenter i kraftdistributionsapplikationer
    • Långtids- och omedelbara utlösningsfunktioner för att reagera mot allvarliga kortslutningar på en gång samtidigt som man undviker snubbel vid mild överbelastning
    • Idealisk för 14 - 3 AWG aluminium- och kopparledningar och lämplig för omvänd matning
    • Har anslutningar för linje- och belastningssida för problemfri kabeldragning och enhetsmontering för enkel installation
    • CE-märkt & UL-listat

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D HDP36015 PowerPact gjuten höljesbrytare, H-ram, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
SQUARE D HDP36025 strömbrytare, termisk magnetisk, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
SQUARE D HDP36150 strömbrytare, 150A, 3 poler, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
SQUARE D HDP36125 strömbrytare i formgjuten hölje, 18kAIC, 3-polig, 125A | CE6GZB HDP36125125-
RFQ
SQUARE D HDP36110 strömbrytare, 3-polig, 25kAIC vid 240V | CE6GZC HDP3611011016 398 kr
RFQ
SQUARE D HDP36035 Effektbrytare, 35A, 3-polig, 18kAIC, Bolt-On | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
SQUARE D HDP36040 strömbrytare, 40A, 3-polig, 18kAIC, 3-fas | CE6GZE HDP3604040-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HDP36030 strömbrytare i formgjuten hölje, 30A, 3P, 18kAIC vid 480V
8 736 kr /enhet