Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HJL36100U44X PowerPact H effektbrytare, Micrologic 6.2A, 100A, 3-polig | CE6JNW

SQUARE D HJL36100U44X PowerPact H effektbrytare, Micrologic 6.2A, 100A, 3-polig

Finns i lager
Artikel: CE6JNW Modell: HJL36100U44X

Få det Maj 22, Onsdag
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
54 586 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps100
RamtypHJL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)13.03
Fartygets längd (cm)21.44
Fartygets bredd (cm)18.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HJL36100U44X strömbrytare designad för att skydda industriella maskiner och utrustning från skador orsakade av kortslutning och överbelastning
    • En icke-utbytbar elektronisk utlösningsmekanism i fast tillstånd som ger långtids-, korttids-, momentan- och markfelsutlösningsfunktioner
    • Linje- och lastsidans klackterminaler med genomgående anslutning möjliggör enkel installation i trånga utrymmen
    • Maximal kapacitet för avbrott: 100kA vid 240VAC, 65kA vid 480VAC och 25kA vid 600VAC
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D HJL26015 Strömbrytare Matning genom 15 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMT HJL2601515A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26020 Strömbrytare Matning genom 20 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMU HJL2602020A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26025 Strömbrytare Matning genom 25 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMV HJL2602525A2600V12 440 kr
SQUARE D HJL26030 Strömbrytare Matning genom 30 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMW HJL2603030A2600V12 411 kr
SQUARE D HJL26035 Strömbrytare Matning genom 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMX HJL2603535A2600V12 440 kr
SQUARE D HJL26040 Strömbrytare Matning genom 40 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMY HJL2604040A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26045 Strömbrytare Matning genom 45 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMZ HJL2604545A2600V12 440 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HJL36100U44X PowerPact H effektbrytare, Micrologic 6.2A, 100A, 3-polig
54 586 kr /enhet