Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HJP36040 strömbrytare, 40A, 600V, 65kAIC vid 480V | CE6JNP

SQUARE D HJP36040 strömbrytare i formgjuten hölje, 40A, 600V, 65kAIC vid 480V

Finns i lager
Artikel: CE6JNP Modell: HJP36040
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
13 299 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps40
RamtypH.J.P.
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1825
Fartygets höjd (cm)16.31
Fartygets längd (cm)8.61
Fartygets bredd (cm)10.39
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HJP36040 strömbrytare designad för att skydda elektriska system från skador orsakade av överbelastning och kortslutning
    • Termiskt magnetiskt utlösningselement, kalibrerat för 40 grader C omgivningstemperatur, för att tillhandahålla långtids- och momentana strömbegränsande funktioner
    • Bolt-on design med terminaler på lastsidan för att ansluta flera sektioner av panelen

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D HJP36030M71 Formgjuten höljesbrytare, genommatning, HJP Ramtyp | CE6HAZ HJP36030M7130-
RFQ
SQUARE D HJP36100 gjuten hölje effektbrytare, termisk magnetisk utlösning, 3-polig | CE6JNN HJP3610010014 777 kr
SQUARE D HJP36030 Bolt-On effektbrytare, PowerPact H Ram, 30A, 600V | CE6JNQ HJP3603030-
RFQ
SQUARE D HJP36020 Formgjuten höljesbrytare, 3-fas, 3-polig, 600V, 20A | CE6JNR HJP360202013 299 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HJP36040 strömbrytare i formgjuten hölje, 40A, 600V, 65kAIC vid 480V
13 299 kr /enhet