SQUARE D HJP36030 Bolt-On effektbrytare, PowerPact H Ram, 30A, 600V | CE6JNQ

SQUARE D HJP36030 Bolt-On brytare, PowerPact H-ram, 30A, 600V

Artikel: CE6JNQ Modell: HJP36030

Få det Maj 13, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps30
RamtypH.J.P.
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8585
Fartygets höjd (cm)13.03
Fartygets längd (cm)21.44
Fartygets bredd (cm)18.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HJP36030 brytare som används för att skydda känsliga kretsar från alltför stora strömflöden som orsakar överbelastning eller kortslutning
    • Termomagnetisk utlösningsmekanism som ger långvarigt och momentant strömbegränsande skydd
    • Bultad monteringsdesign med lastsidesanslutningar för snabb montering i QO-serie lastcentra
    • Rymmer aluminium- och koppartrådar i storlekar från 14 - 3/0 AWG
    • Maximal kapacitet för avbrott: 100kA vid 240VAC, 65kA vid 480VAC och 24kA vid 600VAC
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D HJP36030M71 Formgjuten höljesbrytare, genommatning, HJP Ramtyp | CE6HAZ HJP36030M7130-
RFQ
SQUARE D HJP36100 gjuten hölje effektbrytare, termisk magnetisk utlösning, 3-polig | CE6JNN HJP3610010014 777 kr
SQUARE D HJP36040 strömbrytare, 40A, 600V, 65kAIC vid 480V | CE6JNP HJP360404013 299 kr
SQUARE D HJP36020 Formgjuten höljesbrytare, 3-fas, 3-polig, 600V, 20A | CE6JNR HJP360202013 299 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HJP36030 Bolt-On brytare, PowerPact H-ram, 30A, 600V