Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HJP36020 Formgjuten höljesbrytare, 3-fas, 3-polig, 600V, 20A | CE6JNR

SQUARE D HJP36020 strömbrytare, 3-fas, 3-polig, 600V, 20A

Finns i lager
Artikel: CE6JNR Modell: HJP36020

Få det Maj 7, Tisdag
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
13 291 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps20
RamtypH.J.P.
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)13.03
Fartygets längd (cm)21.44
Fartygets bredd (cm)18.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HJP36020 strömbrytare designad för användning i kraftdistributionssystem för att öppna en krets under kortslutning eller strömöverbelastning
    • Enhetsmonteringsmöjlighet med terminaler på lastsidan för problemfri installation och kabeldragning
    • Termisk magnetisk utlösningsmekanism för att undvika att snubbla vid milda överbelastningar men reagerar omedelbart mot kraftiga strömstörningar
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D HJP36030M71 Formgjuten höljesbrytare, genommatning, HJP Ramtyp | CE6HAZ HJP36030M7130-
RFQ
SQUARE D HJP36100 gjuten hölje effektbrytare, termisk magnetisk utlösning, 3-polig | CE6JNN HJP3610010014 920 kr
RFQ
SQUARE D HJP36040 strömbrytare, 40A, 600V, 65kAIC vid 480V | CE6JNP HJP360404013 291 kr
RFQ
SQUARE D HJP36030 Bolt-On effektbrytare, PowerPact H Ram, 30A, 600V | CE6JNQ HJP3603030-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HJP36020 strömbrytare, 3-fas, 3-polig, 600V, 20A
13 291 kr /enhet