Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HJP36100 gjuten hölje effektbrytare, termisk magnetisk utlösning, 3-polig | CE6JNN

SQUARE D HJP36100 gjuten hölje effektbrytare, termisk magnetisk utlösning, 3-polig

Finns i lager
Artikel: CE6JNN Modell: HJP36100
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
14 777 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps100
RamtypH.J.P.
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)13.03
Fartygets längd (cm)21.44
Fartygets bredd (cm)18.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fyrkantig D HJP36100 brytare utformad för att stänga av en strömförsörjning när en obalans mellan utgående och inkommande ström uppstår
    • En icke-utbytbar termomagnetisk tripp som erbjuder LI (långvarig och omedelbar) strömbegränsande funktion
    • Bult-on monteringsdesign möjliggör enkla installationer och last-terminal klämmor passar trådstorlekar inom intervallet 14 - 3 AWG (koppar / aluminium)
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D HJP36030M71 Formgjuten höljesbrytare, genommatning, HJP Ramtyp | CE6HAZ HJP36030M7130-
RFQ
SQUARE D HJP36040 strömbrytare, 40A, 600V, 65kAIC vid 480V | CE6JNP HJP360404013 299 kr
SQUARE D HJP36030 Bolt-On effektbrytare, PowerPact H Ram, 30A, 600V | CE6JNQ HJP3603030-
RFQ
SQUARE D HJP36020 Formgjuten höljesbrytare, 3-fas, 3-polig, 600V, 20A | CE6JNR HJP360202013 299 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HJP36100 gjuten hölje effektbrytare, termisk magnetisk utlösning, 3-polig
14 777 kr /enhet