SQUARE D HLA260604 PowerPact H effektbrytare, 60A, 2-polig, 125kA@240VAC | CE6HBX

SQUARE D HLA260604 PowerPact H effektbrytare, 60A, 2-polig, 125kA@240VAC

Artikel: CE6HBX Modell: HLA260604

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps60
RamtypHLA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)13.67
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HLA260604 HLA-seriens strömbrytare designad för applikationer med omvänd matning i elcentraler eller paneler
    • Termisk magnetisk utlösningsenhet ger både omedelbara och långa utlösningsfunktioner
    • Inbyggd I-Line plug-in-montering för problemfritt underhåll och smidig installation
    • Rymmer koppar- och aluminiumtrådar i storlekar från 14 till 3/0 AWG
    • UL-listad och CE-märkt

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D HLA260351 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQC HLA26035135A2600V15 054 kr
SQUARE D HLA260352 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQD HLA26035235A2600V15 054 kr
SQUARE D HLA260354 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQE HLA26035435A2600V15 054 kr
SQUARE D HLA260802 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQF HLA26080280A2600V18 713 kr
SQUARE D HLA260804 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQG HLA26080480A2600V18 713 kr
SQUARE D HLA260901 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQH HLA26090190A2600V18 713 kr
SQUARE D HLA260902 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V18 713 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HLA260604 PowerPact H effektbrytare, 60A, 2-polig, 125kA@240VAC