Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HNM1BL Fyllplåtar, 1.5-tumsstorlek, blank | AG8PYP

SQUARE D HNM1BL Fyllplåtar, 1.5-tumsstorlek, blank

Finns i lager
Artikel: AG8PYP Modell: HNM1BL
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
438SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyllplatta
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.279
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)19.81

Produktinformation:

Fyrkantig D HNM1BL påfyllnadsplåt används på I-Line kretsbrytare kraftfördelningstavlor. Den är lämplig för att fylla tomma ytor i elskåp, vilket garanterar säkerheten. Denna platta är en viktig komponent för att upprätthålla panelskydd, förhindra oönskad åtkomst och säkerställa överensstämmelse med säkerhetsstandarder i industriella och kommersiella applikationer.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag denna Square D HNM1BL påfyllningsplatta?

A. Installation innebär att påfyllningsplattan fästs på det oanvända utrymmet i panelen med lämpliga skruvar eller monteringsdetaljer.

F. Hur rengör man denna påfyllningsplatta?

A. Rengöring med en fuktig trasa och milt rengöringsmedel är vanligtvis tillräckligt. Undvik att använda slipande rengöringsmedel som kan skada ytan.

Produktvarianter

ProduktModellRamtypPris
SQUARE D BUQFP Fyllplåt Qo-ram | AG8MFW BUQFPQO20SEK
RFQ
SQUARE D EFP Fyllplatta | AG8MYC EFP-153SEK
SQUARE D HNM4BL Påfyllningsplatta | AG8PYQ HNM4BL-766SEK
SQUARE D HOMFP Påfyllningsplatta | AG8PZE HomofHEM70SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HNM1BL Fyllplåtar, 1.5-tumsstorlek, blank
438SEK /enhet